CHF 37.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 40.65inkl. MwSt
104 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.60 | - |
15+ | CHF 30.20 | 19.68% |
30+ | CHF 27.20 | 27.66% |
60+ | CHF 24.10 | 35.90% |
120+ | CHF 23.50 | 37.50% |
240+ | CHF 22.70 | 39.63% |
480+ | CHF 22.10 | 41.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Superflextract |
Innendurchmesser | 51 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 57 mm |
Min. Biegeradius | 46 mm |
Rollenlänge | 15 m |