Staubsaugerschlauch SUPERFLEXVAC Ø44x50mm/15m

  • ERIKS:14882302
Image 1
Staubsaugerschlauch SUPERFLEXVAC aus PVC

Beschreibung
Leichter Absaug- und Lüftungsschlauch mit aussergewöhnlicher Belastbarkeit dank axialer und radialer Fadenverstärkung.

Temperaturbereich
• -5°C bis +80°C

Rollenlänge:
• 15 Meter

Material:
• Weich-PVC
• schwarz, nicht transparent

Spirale:
• PVC-ummantelte, innenliegende Stahldrahtspirale

Verstärkung:
• weisse Fadenverstärkung

Dazu passende Anschlussmuffen:
• Art. Nr. 10024445 (passend zu Schlauch mit AD 31mm)
• Art. Nr. 10024452 (passend zu Schlauch mit AD 38mm)
• Art. Nr. 10024469 (passend zu Schlauch mit AD 50mm)
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 36.86inkl. MwSt

136 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.10

-

15+

CHF 27.30

19.94%

30+

CHF 24.70

27.57%

60+

CHF 21.90

35.78%

120+

CHF 21.20

37.83%

240+

CHF 20.60

39.59%

480+

CHF 20.00

41.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Superflextract
Innendurchmesser
44 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
50 mm
Min. Biegeradius
43 mm
Rollenlänge
15 m