CHF 32.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 34.81inkl. MwSt
81 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.20 | - |
15+ | CHF 25.60 | 20.50% |
30+ | CHF 23.10 | 28.26% |
60+ | CHF 20.60 | 36.02% |
120+ | CHF 19.90 | 38.20% |
240+ | CHF 19.40 | 39.75% |
480+ | CHF 18.70 | 41.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Superflextract |
Innendurchmesser | 41 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Min. Biegeradius | 41 mm |
Rollenlänge | 15 m |