Eriks

Staubsaugerschlauch SUPERFLEXVAC Ø38x44mm/15m

  • ERIKS:14882300
Image 1
Staubsaugerschlauch SUPERFLEXVAC aus PVC

Beschreibung
Leichter Absaug- und Lüftungsschlauch mit aussergewöhnlicher Belastbarkeit dank axialer und radialer Fadenverstärkung.

Temperaturbereich
• -5°C bis +80°C

Rollenlänge:
• 15 Meter

Material:
• Weich-PVC
• schwarz, nicht transparent

Spirale:
• PVC-ummantelte, innenliegende Stahldrahtspirale

Verstärkung:
• weisse Fadenverstärkung

Dazu passende Anschlussmuffen:
• Art. Nr. 10024445 (passend zu Schlauch mit AD 31mm)
• Art. Nr. 10024452 (passend zu Schlauch mit AD 38mm)
• Art. Nr. 10024469 (passend zu Schlauch mit AD 50mm)
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 33.40inkl. MwSt

417 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.90

-

15+

CHF 24.90

19.42%

30+

CHF 22.30

27.83%

60+

CHF 19.90

35.60%

120+

CHF 19.40

37.22%

240+

CHF 18.70

39.48%

480+

CHF 18.20

41.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Superflextract
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
44 mm
Min. Biegeradius
39 mm
Rollenlänge
15 m