Staubsaugerschlauch SUPERFLEXVAC Ø35x41mm/15m

  • ERIKS:14882299
Image 1
Staubsaugerschlauch SUPERFLEXVAC aus PVC

Beschreibung
Leichter Absaug- und Lüftungsschlauch mit aussergewöhnlicher Belastbarkeit dank axialer und radialer Fadenverstärkung.

Temperaturbereich
• -5°C bis +80°C

Rollenlänge:
• 15 Meter

Material:
• Weich-PVC
• schwarz, nicht transparent

Spirale:
• PVC-ummantelte, innenliegende Stahldrahtspirale

Verstärkung:
• weisse Fadenverstärkung

Dazu passende Anschlussmuffen:
• Art. Nr. 10024445 (passend zu Schlauch mit AD 31mm)
• Art. Nr. 10024452 (passend zu Schlauch mit AD 38mm)
• Art. Nr. 10024469 (passend zu Schlauch mit AD 50mm)
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 32.75inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.30

-

15+

CHF 24.30

19.80%

30+

CHF 21.90

27.72%

60+

CHF 19.50

35.64%

120+

CHF 18.80

37.95%

240+

CHF 18.30

39.60%

480+

CHF 17.80

41.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Superflextract
Innendurchmesser
35 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
41 mm
Min. Biegeradius
33 mm
Rollenlänge
15 m