CHF 25.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 27.03inkl. MwSt
39.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.00 | - |
15+ | CHF 20.10 | 19.60% |
30+ | CHF 18.00 | 28.00% |
60+ | CHF 16.10 | 35.60% |
120+ | CHF 15.70 | 37.20% |
240+ | CHF 15.20 | 39.20% |
480+ | CHF 14.70 | 41.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Superflextract |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Min. Biegeradius | 31 mm |
Rollenlänge | 15 m |