CHF 23.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 25.51inkl. MwSt
242 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.60 | - |
15+ | CHF 18.80 | 20.34% |
30+ | CHF 17.00 | 27.97% |
60+ | CHF 15.10 | 36.02% |
120+ | CHF 14.60 | 38.14% |
240+ | CHF 14.20 | 39.83% |
480+ | CHF 13.80 | 41.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Superflextract |
Innendurchmesser | 29 mm |
Wandstärke | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Min. Biegeradius | 26 mm |
Rollenlänge | 15 m |