CHF 23.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 25.40inkl. MwSt
53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.50 | - |
15+ | CHF 18.70 | 20.43% |
30+ | CHF 16.90 | 28.09% |
60+ | CHF 15.00 | 36.17% |
120+ | CHF 14.50 | 38.30% |
240+ | CHF 14.10 | 40.00% |
480+ | CHF 13.80 | 41.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Superflextract |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 31 mm |
Min. Biegeradius | 25 mm |
Rollenlänge | 15 m |