Staubsaugerschlauch SUPERELASTIC Ø76x86mm/50m

  • ERIKS:14896565
Image 1
Staubsaugerschlauch aus PVC, innen glatt, aussen gewellt.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 56.00inkl. MwSt

403 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.80

-

50+

CHF 38.90

24.90%

100+

CHF 36.80

28.96%

200+

CHF 34.30

33.78%

400+

CHF 33.10

36.10%

800+

CHF 32.10

38.03%

1600+

CHF 31.30

39.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
76 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
86 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
50 %
Min. Biegeradius
110 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC-weich