Staubsaugerschlauch SUPERELASTIC Ø63x72mm/50m

  • ERIKS:14912168
Image 1
Staubsaugerschlauch aus PVC, innen glatt, aussen gewellt.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 45.40inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.00

-

50+

CHF 31.40

25.24%

100+

CHF 29.90

28.81%

200+

CHF 27.60

34.29%

400+

CHF 26.70

36.43%

800+

CHF 26.00

38.10%

1600+

CHF 25.20

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
63 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
72 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
50 %
Min. Biegeradius
100 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC-weich