
| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.80 | - |
50+ | CHF 21.50 | 25.35% |
100+ | CHF 20.50 | 28.82% |
200+ | CHF 19.20 | 33.33% |
400+ | CHF 18.60 | 35.42% |
800+ | CHF 18.00 | 37.50% |
1600+ | CHF 17.50 | 39.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | SUPERELASTIC |
Innendurchmesser | 51 mm |
Wandstärke | 4 mm |
Außendurchmesser | 59 mm |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 50 % |
Min. Biegeradius | 75 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Material Seele | PVC-weich |