Staubsaugerschlauch SUPERELASTIC Ø38x45mm/50m

  • ERIKS:14912167
Image 1
Staubsaugerschlauch aus PVC, innen glatt, aussen gewellt.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 48.10inkl. MwSt

88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.50

-

50+

CHF 38.30

13.93%

100+

CHF 35.90

19.33%

200+

CHF 31.90

28.31%

400+

CHF 30.90

30.56%

800+

CHF 30.10

32.36%

1600+

CHF 29.10

34.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
45 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
55 %
Min. Biegeradius
60 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC-weich