Staubsaugerschlauch SUPERELASTIC Ø32x39mm/50m

  • ERIKS:14896562
Image 1
Staubsaugerschlauch aus PVC, innen glatt, aussen gewellt.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 18.16inkl. MwSt

4 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.80

-

50+

CHF 12.70

24.40%

100+

CHF 11.90

29.17%

200+

CHF 11.20

33.33%

400+

CHF 10.80

35.71%

800+

CHF 10.50

37.50%

1600+

CHF 10.10

39.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
39 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
60 %
Min. Biegeradius
45 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC-weich