
CHF 83.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 90.48inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.70 | - |
25+ | CHF 63.80 | 23.78% |
50+ | CHF 61.70 | 26.28% |
100+ | CHF 58.60 | 29.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | SUPERELASTIC |
Innendurchmesser | 127 mm |
Wandstärke | 7 mm |
Außendurchmesser | 141 mm |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 45 % |
Min. Biegeradius | 170 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Material Seele | PVC-weich |