Staubsaugerschlauch SUPERELASTIC Ø102x114mm/50m

  • ERIKS:14896569
Image 1
Staubsaugerschlauch aus PVC, innen glatt, aussen gewellt.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 61.29inkl. MwSt

55.3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 56.70

-

50+

CHF 42.60

24.87%

100+

CHF 40.30

28.92%

200+

CHF 37.50

33.86%

400+

CHF 36.40

35.80%

800+

CHF 35.40

37.57%

1600+

CHF 34.30

39.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
114 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
50 %
Min. Biegeradius
150 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC-weich