Staubsaugerschlauch CONDIFLEX Ø51x62mm/20m

  • ERIKS:14889488
Image 1
Elektrisch leitfähig mit einem elektrischen Widerstand von 10⁶ bis 10³ Ohm/m.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 56.75inkl. MwSt

73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.50

-

20+

CHF 44.80

14.67%

40+

CHF 42.50

19.05%

60+

CHF 40.00

23.81%

120+

CHF 38.70

26.29%

240+

CHF 37.60

28.38%

480+

CHF 36.60

30.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
CONDIFLEX
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
5.5 mm
Außendurchmesser
62 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
115 mm
Rollenlänge
20 m