Staubsaugerschlauch CONDIFLEX Ø38x49mm/20m

  • ERIKS:14889487
Image 1
Elektrisch leitfähig mit einem elektrischen Widerstand von 10⁶ bis 10³ Ohm/m.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 43.67inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.40

-

20+

CHF 34.60

14.36%

40+

CHF 32.70

19.06%

60+

CHF 30.90

23.51%

120+

CHF 30.00

25.74%

240+

CHF 29.10

27.97%

480+

CHF 28.20

30.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
CONDIFLEX
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
5.5 mm
Außendurchmesser
49 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
85 mm
Rollenlänge
20 m