Staubsaugerschlauch CONDIFLEX Ø32x41mm/20m

  • ERIKS:14889486
Image 1
Elektrisch leitfähig mit einem elektrischen Widerstand von 10⁶ bis 10³ Ohm/m.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 32.65inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.20

-

20+

CHF 26.00

13.91%

40+

CHF 24.50

18.87%

60+

CHF 23.20

23.18%

120+

CHF 22.40

25.83%

240+

CHF 21.60

28.48%

480+

CHF 21.00

30.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
CONDIFLEX
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
41 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
72 mm
Rollenlänge
20 m