Staubsaugerschlauch CONDIFLEX Ø25x34mm/20m

  • ERIKS:14889485
Image 1
Elektrisch leitfähig mit einem elektrischen Widerstand von 10⁶ bis 10³ Ohm/m.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 30.81inkl. MwSt

184 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.50

-

20+

CHF 22.10

22.46%

40+

CHF 20.90

26.67%

60+

CHF 19.80

30.53%

120+

CHF 19.30

32.28%

240+

CHF 18.60

34.74%

480+

CHF 18.10

36.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
CONDIFLEX
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
34 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
55 mm
Rollenlänge
20 m