
CHF 10.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.60 | - |
6+ | CHF 9.40 | 11.32% |
10+ | CHF 9.10 | 14.15% |
20+ | CHF 8.55 | 19.34% |
30+ | CHF 8.40 | 20.75% |
45+ | CHF 8.25 | 22.17% |
68+ | CHF 8.10 | 23.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PVV3-CES |
Material | PE |
Typ | SPVV 10002 |
Form | Staubschutzkappe |
Kupplungsmaß | 10 mm |
Farbe | Rot |