Staubdeckel zu Kegelventil-Schnellkupplung Baugrösse 3 gelb

  • ERIKS:14887745
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.90

-

6+

CHF 9.85

9.63%

10+

CHF 9.40

13.76%

20+

CHF 8.85

18.81%

30+

CHF 8.70

20.18%

45+

CHF 8.55

21.56%

68+

CHF 8.40

22.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Kunststoff
Typ
SPPV.13312
Form
Staubschutzkappe
Kupplungsmaß
38 mm
Farbe
Gelb