Staubdeckel zu Kegelventil-Schnellkupplung Baugrösse 3 blau

  • ERIKS:14887226
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.25

-

6+

CHF 12.80

10.18%

10+

CHF 12.25

14.04%

20+

CHF 11.65

18.25%

30+

CHF 11.40

20.00%

45+

CHF 11.20

21.40%

68+

CHF 11.00

22.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Kunststoff
Typ
SPPV.13332
Form
Staubschutzkappe
Kupplungsmaß
38 mm
Farbe
Blau