Stangendichtung UTS-L PUR 95x105x8 L=9

  • ERIKS:14414869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
UTS-L
Stangendurchmesser
95 mm
Nutdurchmesser
105 mm
Rillenbreite
9 mm
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
95 mm
D
105 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s