Stangendichtung UTS-L PUR 90x98x6,5 L=7,5

  • ERIKS:14421923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
UTS-L
Stangendurchmesser
90 mm
Nutdurchmesser
98 mm
Rillenbreite
7.5 mm
Höhe der Abdichtung
6.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
90 mm
D
98 mm
L
7.5 mm
H
6.5 mm
C
4.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s