Stangendichtung UTS-L PUR 76,2x85,72x9,52 L=10,5

  • ERIKS:14414856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
UTS-L
Stangendurchmesser
76.2 mm
Nutdurchmesser
85.72 mm
Rillenbreite
10.5 mm
Höhe der Abdichtung
9.52 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
76.2 mm
D
85.72 mm
L
10.5 mm
H
9.52 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s