Stangendichtung UTS-L PUR 65x75x12,5 L=13,5

  • ERIKS:14414848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
UTS-L
Stangendurchmesser
65 mm
Nutdurchmesser
75 mm
Rillenbreite
13.5 mm
Höhe der Abdichtung
12.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
65 mm
D
75 mm
L
13.5 mm
H
12.5 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s