Stangendichtung UTS-L PUR 60x70x11,5 L=12,5

  • ERIKS:14421936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
UTS-L
Stangendurchmesser
60 mm
Nutdurchmesser
70 mm
Rillenbreite
12.5 mm
Höhe der Abdichtung
11.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
60 mm
D
70 mm
L
12.5 mm
H
11.5 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s