Stangendichtung UTS-L PUR 50x70x13,5 L=14,5

  • ERIKS:14414836
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
UTS-L
Stangendurchmesser
50 mm
Nutdurchmesser
70 mm
Rillenbreite
14.5 mm
Höhe der Abdichtung
13.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
50 mm
D
70 mm
L
14.5 mm
H
13.5 mm
C
6.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s