Stangendichtung UTS-L PUR 50,8x63,5x6,35 L=7

  • ERIKS:14414838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
UTS-L
Stangendurchmesser
50.8 mm
Nutdurchmesser
63.5 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
6.35 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
50.8 mm
D
63.5 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s