Stangendichtung UTS-L PUR 45x55x10 L=13

  • ERIKS:14488021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
UTS-L
Stangendurchmesser
45 mm
Nutdurchmesser
55 mm
Rillenbreite
11 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
45 mm
D
55 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s