Stangendichtung UTS-L PUR 38x50x8,5 L=9,5

  • ERIKS:14414818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
UTS-L
Stangendurchmesser
38 mm
Nutdurchmesser
50 mm
Rillenbreite
9.5 mm
Höhe der Abdichtung
8.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
38 mm
D
50 mm
L
9.5 mm
H
8.5 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s