Stangendichtung UTS-L PUR 38,1x47,62x7,92 L=8,7

  • ERIKS:14414819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
UTS-L
Stangendurchmesser
38.1 mm
Nutdurchmesser
47.62 mm
Rillenbreite
8.7 mm
Höhe der Abdichtung
7.92 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
38.1 mm
D
47.62 mm
L
8.7 mm
H
7.92 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s