Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | UTS-L |
Stangendurchmesser | 34.93 mm |
Nutdurchmesser | 44.45 mm |
Rillenbreite | 8.7 mm |
Höhe der Abdichtung | 7.92 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
d | 34.93 mm |
D | 44.45 mm |
L | 8.7 mm |
H | 7.92 mm |
C | 5.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |