Stangendichtung UTS-L PUR 30x40x6,5 L=7,5

  • ERIKS:14421924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
UTS-L
Stangendurchmesser
30 mm
Nutdurchmesser
40 mm
Rillenbreite
7.5 mm
Höhe der Abdichtung
6.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
30 mm
D
40 mm
L
7.5 mm
H
6.5 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s