Stangendichtung UTS-L PUR 30x36x6 L=7

  • ERIKS:14414807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
UTS-L
Stangendurchmesser
30 mm
Nutdurchmesser
36 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
6 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
30 mm
D
36 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
3.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s