Stangendichtung UTS-L PUR 28x36x6,3 L=7,3

  • ERIKS:14421928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
UTS-L
Stangendurchmesser
28 mm
Nutdurchmesser
36 mm
Rillenbreite
7.3 mm
Höhe der Abdichtung
6.3 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
28 mm
D
36 mm
L
7.3 mm
H
6.3 mm
C
4.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s