Stangendichtung UTS-L PUR 28x36x5,8 L=6,8

  • ERIKS:14421929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
UTS-L
Stangendurchmesser
28 mm
Nutdurchmesser
36 mm
Rillenbreite
6.8 mm
Höhe der Abdichtung
5.8 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
28 mm
D
36 mm
L
6.8 mm
H
5.8 mm
C
4.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s