Stangendichtung UTS-L PUR 28x34x3,4 L=3,9

  • ERIKS:14414806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
UTS-L
Stangendurchmesser
28 mm
Nutdurchmesser
34 mm
Rillenbreite
3.9 mm
Höhe der Abdichtung
3.4 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
28 mm
D
34 mm
L
3.9 mm
H
3.4 mm
C
3.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s