Stangendichtung UTS-L PUR 22x28x4,5 L=5

  • ERIKS:12622119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
UTS-L
Stangendurchmesser
22 mm
Nutdurchmesser
28 mm
Rillenbreite
5 mm
Höhe der Abdichtung
4.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
22 mm
D
28 mm
L
5 mm
H
4.5 mm
C
3.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s