Stangendichtung UTS-L PUR 22,22x28,57x6,35 L=7

  • ERIKS:14414803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
UTS-L
Stangendurchmesser
22.22 mm
Nutdurchmesser
28.57 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
6.35 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
22.22 mm
D
28.57 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
3.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s