Stangendichtung UTS-L PUR 210x220x11 L=12

  • ERIKS:14414903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
UTS-L
Stangendurchmesser
210 mm
Nutdurchmesser
220 mm
Rillenbreite
12 mm
Höhe der Abdichtung
11 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
210 mm
D
220 mm
L
12 mm
H
11 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s