Stangendichtung UTS-L PUR 18x25x5 L=6

  • ERIKS:14414798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
UTS-L
Stangendurchmesser
18 mm
Nutdurchmesser
25 mm
Rillenbreite
6 mm
Höhe der Abdichtung
5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
18 mm
D
25 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
4 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s