Stangendichtung PUR 80x95x11.4

  • ERIKS:14888516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungshinweis:
* Für Einbauräume gemäss ISO 5597 für ISO 6020/II-Zylinder.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.92inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.40

-

10+

CHF 36.10

16.82%

25+

CHF 31.00

28.57%

50+

CHF 23.10

46.77%

100+

CHF 18.10

58.29%

250+

CHF 14.20

67.28%

500+

CHF 12.90

70.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
B3
Material Dichtung
PUR
d
80 mm