Stangendichtung PUR 60x75x10

  • ERIKS:14888514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungshinweis:
* Für Einbauräume gemäss ISO 5597 für ISO 6020/II-Zylinder.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.13inkl. MwSt

71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.60

-

10+

CHF 34.80

20.18%

25+

CHF 29.10

33.26%

50+

CHF 21.30

51.15%

100+

CHF 14.20

67.43%

250+

CHF 12.70

70.87%

500+

CHF 11.40

73.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
B3
Material Dichtung
PUR
d
60 mm