Stangendichtung PUR 60x70x10

  • ERIKS:14888513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungshinweis:
* Für Einbauräume gemäss ISO 5597 für ISO 6020/II-Zylinder.
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.48inkl. MwSt

89 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 57.80

-

10+

CHF 54.60

5.54%

25+

CHF 47.80

17.30%

50+

CHF 44.40

23.18%

100+

CHF 42.50

26.47%

250+

CHF 41.50

28.20%

500+

CHF 39.80

31.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
B3
Material Dichtung
PUR
d
60 mm