Stangendichtung PUR 50x60x7.3

  • ERIKS:14889824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungshinweis:
* Für Einbauräume gemäss ISO 5597 für ISO 6020/II-Zylinder.
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.62inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 49.60

-

10+

CHF 46.80

5.65%

25+

CHF 40.90

17.54%

50+

CHF 38.10

23.19%

100+

CHF 36.40

26.61%

250+

CHF 35.60

28.23%

500+

CHF 34.10

31.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
B3
Material Dichtung
PUR
d
50 mm