Eriks

Stangendichtung PUR 45x55x10

  • ERIKS:14888511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungshinweis:
* Für Einbauräume gemäss ISO 5597 für ISO 6020/II-Zylinder.
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.81inkl. MwSt

160 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 39.60

-

10+

CHF 37.40

5.56%

25+

CHF 32.70

17.42%

50+

CHF 30.40

23.23%

100+

CHF 29.10

26.52%

250+

CHF 28.40

28.28%

500+

CHF 27.30

31.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
B3
Material Dichtung
PUR
d
45 mm