Stangendichtung PUR 40x50x7.3

  • ERIKS:14888508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungshinweis:
* Für Einbauräume gemäss ISO 5597 für ISO 6020/II-Zylinder.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.35inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.40

-

10+

CHF 34.30

5.77%

25+

CHF 30.00

17.58%

50+

CHF 27.90

23.35%

100+

CHF 26.80

26.37%

250+

CHF 26.10

28.30%

500+

CHF 25.10

31.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
B3
Material Dichtung
PUR
d
40 mm