Eriks

Stangendichtung PUR 35x45x7

  • ERIKS:14889309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungshinweis:
* Für Einbauräume gemäss ISO 5597 für ISO 6020/II-Zylinder.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.97inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.20

-

10+

CHF 32.20

5.85%

25+

CHF 28.20

17.54%

50+

CHF 26.20

23.39%

100+

CHF 25.10

26.61%

250+

CHF 24.50

28.36%

500+

CHF 23.50

31.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
B3
Material Dichtung
PUR
d
35 mm