Stangendichtung PUR 35x45x10

  • ERIKS:14888507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungshinweis:
* Für Einbauräume gemäss ISO 5597 für ISO 6020/II-Zylinder.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.86inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.70

-

10+

CHF 21.30

20.22%

25+

CHF 17.80

33.33%

50+

CHF 15.30

42.70%

100+

CHF 11.40

57.30%

250+

CHF 7.70

71.16%

500+

CHF 7.00

73.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
B3
Material Dichtung
PUR
d
35 mm